Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Montage du CPU sous le bureau maintient facilement accessible et avec la possibilité de pivoter 180°, vous pouvez avoir accès au câblage sur le côté gauche ou droit. Le titulaire s’ajuste verticalement à partir de 13" à 22" et de 5-1/4" à 9". Les patins anti-dérapants garder le CPU en place et l’empêchent de glisser hors de position.
Poids &Dimensions
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Largeur 9 à 13 pouces
- Hauteur 17-1/2 à 23-3/4 in
- Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Ergo-Comfort® pivotante Mount support UC
- Type Support UC
- Quantité par paquet 1
- Marque Safco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 2175
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Safco® produits 2175 Ergo-Comfort® pivotant Mount support UC, capacité 60 lb, noir
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires