Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Tabouret réglable arrière et les angles de siège se synchronisent avec la position de votre corps pour une journée de confort. Pneumatique-24 29"« siège réglable H et 7-1/2 »-11" repose-pieds réglable H assurer bon pied et support pour les jambes. Siège réglable selles généreusement dimensionnés est 3-1/2" Epais rembourrés en cuir noir véritable surface des sièges avec un bord de chute d’eau pour réduire le stress du genou et d’améliorer la circulation. Dossier réglable de 2-1/2 profilée "H assure la meilleure posture avec soutien lombaire. verticale de 3" et 1" côte-à-côte pour que t-bras ajustables alignent les bras et les poignets clavier utilisation. Polypropylène base renforcée en acier équipée de tapis roulettes 2". Toutes les selles comprennent un 2 ans de garantie limitée. Le siège mesure 18"sq. et le dos mesure 17-1/2 » sq. La marque est Interion By Global Industrial. Facilité de montage.
Aussi tabouret disponible, en option glisse peut remplacer les roulettes pour une utilisation stationnaire.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 17-1/2 po (44,45 cm)
- Plage de hauteur d’assise 24 - 29 pouces
- Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 24 - 29 pouces
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 24 in (60,96 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Diamètre de la base 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Cuir
- Famille de couleurs d’image Noir
- Collection Traditionnel
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Lombaires
- Série Interion
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant 506755
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TOM
Date de : Mars 23, 2021
-
Reviewer : PAUL
Date de : Décembre 27, 2020
Votre commentaire :
Mon partenaire est très heureux avec le nouveau tabouret en cuir et est capable de manœuvrer autour de la cuisine et faire de la cuisine comme il aime toujours. Merci pour le design merveilleux. -
Reviewer : Larry
Date de : Novembre 15, 2020
Votre commentaire :
Vraiment profiter de cette chaise à mon banc de travail boutique ... réglage de la hauteur très agréable, fait de matériel agréable, repose-pieds agréable ... a également des repose-bras réglables, qui sont très agréables .... heureux avec le choix ! Vous avez payer un peu plus mais obtenir la qualité ! ð' -
Reviewer : BOB
Date de : Septembre 05, 2020
Votre commentaire :
Les instructions pourraient être un peu plus faciles. Le confort est bon. La chaise est robuste. -
Reviewer : ELIZABETH
Date de : Mai 31, 2020
Votre commentaire :
Très faciles à assembler. Mon seul reproche - l’anneau de pied ne reste pas en place très longtemps. J’ai resserré le tensionneur et l’anneau glisse encore vers le bas. En outre, le diamètre de l’anneau est beaucoup trop petit pour le confort. Je suis 5'2 » et j’ai eu ce tabouret pour que je puisse utiliser un bureau conventionnel. Pouvoir reposer mes pieds sur le ring est essentiel pour une bonne ergonomie. Frustrant. -
Reviewer : JONATHAN
Date de : Mai 09, 2020
Votre commentaire :
La chaise est exactement ce dont j’avais besoin. Faciles à assembler. S’ajuste facilement. Très confortable. Serait acheter à nouveau! -
Reviewer : TOMMY
Date de : Avril 22, 2020
Votre commentaire :
Très facile à mettre ensemble Merci une grande valeur -
Reviewer : CALVIN
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
MIS À PART L’EXPÉDITION DE LA CHAISE N’EST PAS MAUVAIS POUR LE PRIX -
Reviewer : Susy
Date de : Septembre 11, 2019
Votre commentaire :
excellent service -
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit d'anneau ® Stool Interion
Article nº : 917156
Pas encore évalué
62,95 $
Interion® Tabouret de travail en cuir avec bras - 360 pieds - Noir
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange