Prix : 399,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Tabouret opérateur Interion® Synchro - Repose-pieds 360° avec T-Arms - Gris
Ces tabourets Interion® By Global Industrial sont conçus pour faciliter le positionnement personnel, de sorte que vous êtes plus à l’aise et productif. Angle de siège et s’ajustent simultanément pour bercer votre dos pour un confort longue journée. Pneumatique 25 à 30-1/4 » réglage de la hauteur du siège pour s’assurer que vos pieds et vos jambes sont correctement soutenus avec le repose-pieds chromé réglable 7-1/2 à 11"H réglable. Siège de taille généreuse a Epaisseur 3-1/2" rembourrage 100 durable couvert de revêtement acrylique %. Cascade profilée conception contribue à réduire le stress sur les genoux et assure une circulation appropriée. Profilé arrière offre un soutien lombaire et favorise une bonne posture. Acier en polypropylène renforcé de base à roulettes de tapis roue double 2". Opérateur tabouret siège 18" sq., retour 17-1/2" W x 19 "Easy H. Assemblée. 2 an de garantie limitée. Aussi tabouret disponible, en option glisse peut remplacer les roulettes pour une utilisation stationnaire. capacité de poids 250lbs.
Ces tabourets Interion® By Global Industrial sont conçus pour faciliter le positionnement personnel, de sorte que vous êtes plus à l’aise et productif. Angle de siège et s’ajustent simultanément pour bercer votre dos pour un confort longue journée. Pneumatique 25 à 30-1/4 » réglage de la hauteur du siège pour s’assurer que vos pieds et vos jambes sont correctement soutenus avec le repose-pieds chromé réglable 7-1/2 à 11"H réglable. Siège de taille généreuse a Epaisseur 3-1/2" rembourrage 100 durable couvert de revêtement acrylique %. Cascade profilée conception contribue à réduire le stress sur les genoux et assure une circulation appropriée. Profilé arrière offre un soutien lombaire et favorise une bonne posture. Acier en polypropylène renforcé de base à roulettes de tapis roue double 2". Opérateur tabouret siège 18" sq., retour 17-1/2" W x 19 "Easy H. Assemblée. 2 an de garantie limitée. Aussi tabouret disponible, en option glisse peut remplacer les roulettes pour une utilisation stationnaire. capacité de poids 250lbs.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 19 in (48,26 cm)
- Plage de hauteur d’assise 25 - 30-1/4 in
- Hauteur maximale du siège 30-1/4 po (76,84 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur du siège 25 - 30-1/4 in
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Dossier et siège
- Description Tabouret de l’opérateur
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 808662GY
- Caster Type Roues jumelées
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Kit d'anneau ® Stool Interion
Article nº : 917156
Pas encore évalué
62,95 $
Interion® Tabouret Opérateur Avec Bras - Tissu - Repose-pieds 360° - Gris
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange