Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc215, 2-7/8" diamètre Nominal, 2,66" Min Dia, 2,97" Max Dia - Qté Min 14
Article nº : WBB919411
Pas encore évalué
Quantité minimale: 14
Prix : 6,90 $
Les clients ont également été consultés
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc165, 2-1/2" diamètre Nominal, 2,20" Min Dia, 2,51" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc165, 2-1/2" diamètre Nominal, 2,20" Min Dia, 2,51" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc155, 2-1/4" diamètre Nominal, 2,03" Min Dia, 2,34" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc155, 2-1/4" diamètre Nominal, 2,03" Min Dia, 2,34" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar boulon de serrage, Hc220, 3" diamètre Nominal, 2,78" Min Dia, 3,09" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar boulon de serrage, Hc220, 3" diamètre Nominal, 2,78" Min Dia, 3,09" Max Dia - Qté Min 14
◄
►
Thermotraité 1/4"-28 UNF-3 a plaqué acier boulons en T avec écrous de blocage en acier zingués Un revêtement d’acier inoxydable soudé ferme l’ouverture entre les extrémités de la pince au cours du serrage Une bande intérieure lisse empêche les tuyaux coupés ou bombement et permet une plus grande capacité de torsion que conventionnel vis sans pinces Le groupe assure également 360 égalisée, force de serrage ° autour du tuyau pour raccords étanches HC095 et HC100 n’ont pas de pont flottant
Poids &Dimensions
-
Diamètre max
2,97 po (7,54 cm)
-
Diamètre nominal
2-7/8 po (7,3 cm)
-
Diamètre min
2,66 %"
-
Poids
0,15 lbs (.07 kg)
Détails du produit
-
Marque
Hydrastar
-
Description
Boulon de serrage 2-7/8" diamètre Nominal, 2,66" Min Dia, 2,97" Max Dia
-
Numéro de référence du fabricant
HC215
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
14 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc215, 2-7/8" diamètre Nominal, 2,66" Min Dia, 2,97" Max Dia - Qté Min 14
Article nº : WBB919411
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début