Prix : 935,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- 8 (203mm) Centre mural robinet (002832-40) avec fonction d’installation montage Pop et lock
- 35-1/2 (902mm) de haut
- Buse B-0107
- dépassement de 15 (381 mm)
- clairance (8 mm) 1-4/210
- Prises mâles de TNP 1/2
- dosseret de (18 mm) 457 (000369-40)
- Tuyau flexible en acier inoxydable B-0044-H
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 44 in (111,76 cm)
- Taille du support mural 9 in (22,86 cm)
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Portée du bec verseur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 38-3/8 po (97,47 cm)
- Centres 8 in (20,32 cm)
- Hauteur de la colonne montante 18
- Hauteur du bec verseur 9-15/16 po (25,24 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Style de connexion MNPT
- Litres par minute 5,38 L/MIN
- Gallons par minute 1,42 gal/min (5,38 l)
- Trous du robinet 2
- Quantité par paquet 1
- Marque T&S Brass
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant B-0133-01
- Style de poignée Trois leviers W/Spray
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ed
Date de : Février 09, 2023
-
Reviewer : Frances
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette articles a été acheté pour mon évier commercial fils-dans-lois et il est heureux avec elle. -
Reviewer : Drysdale
Date de : Novembre 07, 2017
Votre commentaire :
Acheté 2 de ces robinets pour nos installations commerciales à 2014. Ils travaillent beaucoup pour ce qu’il faut, qui est le propre de grands conteneurs. Joint torique a échoué sur un robinet, donc nous avons juste acheté un autre. Je voudrais savoir pour obtenir des pièces de rechange car le robinet et le pulvérisateur sont comme neuf, à peine utilisés.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 316,00 $ avec ce produit comparable
Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage
Article nº : B2169839
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
619,00 $
comparer les élémentsUnité de pré-rinçage T & S laiton B-0133-01 Easyinstall avec support mural, le module robinet & tuyau
935,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires