Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Camion commercial et industriel pour Tables pliantes. Lourde 2 "x 2" construction cornière soudée, avec fixe 2 et 2 roues pivotantes pour une conduite facile. 4" diamètre non - roues en plastique industriel de Mar, 16 poignées en acier Ga.
Poids &Dimensions
- Profondeur 28 in (71,12 cm)
- Largeur 55 in (139,7 cm)
- Taille de la roulette / roue 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Camion de Table pliante
- Capacité 10 tables
- Pour une utilisation avec Tables rondes/rectangulaires
- Marque Correll
- Style Empilage vertical
- Caster Type Plastique anti-marques industriel
- Numéro de référence du fabricant T456
- Type de chariot Panier de table
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tableau de camion, 55" L x 28" W - brun foncé
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit