Prix : 1 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hydrocollator® par la chaleur humide pack d’unités de chauffage chaleur chaleur humide packs dans un bain d’eau. Appareils de chauffage de table stationnaire de E1 sont assez petits pour tenir sur le comptoir. Appareil de chauffage sur table - E-1 avec 4 packs standards.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Description E1 unité chauffage sur table avec 4 Packs Standard
- Capacité 3 Char Gal.
- Plage de température 160 - 165 °F
- Marque Hydrocollateur
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Puissance 110-120 v, Hz du 50/60
- Numéro de référence du fabricant 2102
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme à UL 60601-1, Certifié Can/CSA C222 No 601,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hydrocollator® sur table chauffage unité E1 avec 4 Packs Standard
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit