Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tirage du Top tactique est une ouverture cas et fonctions un facilement programmable supérieure, cinq bouton verrouillage mécanique qui ne nécessite pas de piles. Le tirage au sort Top tactique peut accueillir jusqu'à deux pistolets selon leurs tailles. C’est fini dans un revêtement en poudre noir robuste texturé faible brillance et agrémenté d’un logo de V-Line noir brillant. La serrure dispose d’une façade en acier inoxydable. L’intérieur de mousse lourde protège vos armes à feu et les objets de valeur. Le tirage au sort Top tactique a prépercés des trous dans le fond et peut être fixé au sommet de la plupart des surfaces avec des boulons ou en utilisant notre option rapide libération Montage support (partie no 2912/3912-MB BLK).
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur intérieure 11 in (27,94 cm)
- Hauteur intérieure 2 in (5,08 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Échelle de profondeur 6 à 10 pouces
- Profondeur intérieure 11 in (27,94 cm)
- Capacité de poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Nombre de portes 1
- Type Pistolet coffre fort
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Tirage haut
- Capacité Jusqu’à 2 canons pi³
- Type de verrou Serrure à combinaison mécanique
- Marque V-Line
- Type de porte Manuel - 12" ouverture couvercle
- Numéro de référence du fabricant 2912-S FBLK
- Couleur Noir
- Gamme de capacité de pistolet 0-5
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA DOJ
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
V-Line tactique haut tirage pistolet sécuritaire 2912-S FBLK, capacité de pistolet 2, 12" W x 9 H « D x 2-1/2 » noir
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires