Prix : 2 229,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 229,00 .
- Acheter 3+ 2 115,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- L’unité de confinement des déversements légère et portative peut être mise en place rapidement et facilement pour contenir les fuites, les gouttes et les déversements.
- Le matériau en PVC robuste (40 oz) offre une excellente résistance chimique et résiste aux rigueurs sur le chantier ou sur la route.
- Deux raccords Camlock préinstallés (2 po) inclus offrent des points d’accès rapides pour le drainage des grands réservoirs de confinement et de rétention, des véhicules d’intervention en cas de déversement ou de l’équipement de nettoyage.
- La mousse à cellules fermées offre aux flancs une structure qui peut être retirée lorsqu’elle n’est pas utilisée pour un pliage/stockage plus compact.
- Peut être utilisé sous des wagons, des camions-citernes ou d’autres équipements, véhicules, navires ou conteneurs.
- Disponible en 5' x 10', 10' x 10' et tailles.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 pi (18,29 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
- Hauteur pliée 16 in (40,64 cm)
- Largeur pliée 34 in (86,36 cm)
- Longueur 120 pi (36,58 m)
- Longueur pliée 63 in (160,02 cm)
- Épaisseur mil 40
Détails du produit
- pays É.-U.
- Capacité 374 gal (1415,74 l)
- Type Risberme de déversement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque UltraTech
- Style Mur de mousse
- Numéro de référence du fabricant 8725
- Matériau mural PVC
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de déversement universel sur roues industriel™ mondial, 65 gallons
Article nº : 670676
Pas encore évalué
709,00 $
UltraTech Tanker Berm, 5' x 10', PVC 40 oz, noir
2229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires