Prix : 195,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Spécifications :
- Les balises de sécurité fournissent des spécifications, des conceptions, des applications et des utilisations de la prévention des accidents
- Tags by-the-roll vous permet de garder une grande quantité de balises de sécurité disponibles
- Dispose d’un 6-5/8 "x 6-5/8" x 3-5/8 "accrocheur en forme de carton jetable de distributeur de cartons jetables qui comprend un 1-1/2" trou central perforé pour le montage avec des étiquettes logées à l’intérieur pour la portabilité
- Il suffit de retirer le 6-1/4 "x 3" étiquette de la boîte pour détacher facilement
- Fabriqué à partir de papier cartonné sans pulpe qui est plus durable que le papier cartonné traditionnel, et ne sera pas craquer, déformer, ou rétrécir
- La surface mate est résistante aux éclaboussures et facile à écrire avec un stylo ou un marqueur
- Respectez les exigences de l’OSHA 29 CFR 1 910 145 et de la norme ANSI Z535
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Épaisseur 0,01 po (.03 cm)
Détails du produit
- Légende de signe Échafaudage OK
- Marque Accuform
- Description Échafaudage sûr Tag
- Matériau PF-papier cartonné
- Numéro de référence du fabricant TAR113
- Couleur Vert
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accuform TAR113 échafaudage OK, PF-papier cartonné, 250/rouleau
195,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires