Quantité minimale: 23
Prix : 9,80 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Numéros de Table en plastique WINCO TBN-50
Utilisez les numéros de table pour l’Organisation des places à des événements indépendants, des restaurants et séminaires. Chaque pack contient les nombres 1-50 et chaque carte comporte deux faces pour assurer une visibilité optimale du personnel. Construction en plastique de haute qualité pour la durabilité et la volonté s’insérer dans le porte-menus standard ou des clips. 4" H x 3-3/4" W blanc cartes avec numérotation noir. Au prix de chaque paquet de 50, doit acheter un minimum de 23 paquets.
Utilisez les numéros de table pour l’Organisation des places à des événements indépendants, des restaurants et séminaires. Chaque pack contient les nombres 1-50 et chaque carte comporte deux faces pour assurer une visibilité optimale du personnel. Construction en plastique de haute qualité pour la durabilité et la volonté s’insérer dans le porte-menus standard ou des clips. 4" H x 3-3/4" W blanc cartes avec numérotation noir. Au prix de chaque paquet de 50, doit acheter un minimum de 23 paquets.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Type 1-50
- Quantité par paquet 50
- Marque WINCO
- Description Ensemble de plaque Molcajete Salsa
- Matériau Plastique
- Style Numéros des deux côtés
- Numéro de référence du fabricant TBN-50
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Numéros de table Winco TBN-50, 1-50, 3-3/4"W, 4"H, Plastique, Numéros des deux côtés, 50/Pk
9,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit