Prix : 7 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Les Technologies Kinetic Electro, chariot de plate-forme motorisée Pony Express, élimine les blessures employé causées par des forces excessives pousser/tirer dans des chariots manuels. La charrue dispose d’une capacité de charge utile de 2 000 livres, 25 1/2 "chariots largeur x 49" espace de pont long utilisable, 12" hauteur de paliers, système d’entraînement de roue centre qui offre un rayon de virage plus serré que la traction avant, lourds thermolaqué blanc en acier soudé, décharge profonde AGM les piles rechargeables, à bord de l’UL, cUL répertorié 120/240 ACC chargeur de batterie, pneus de voiture jamais plat rempli de mousse, état solide système de freinage et frein à demeurer sur les pentes, surface antidérapante plateforme et plate-forme courbé coins avec plein envelopper les pare-chocs de vinyle pour protéger la charrette et ses environs.
Conception de commande poignée ergonomique fournit à l’utilisateur à vitesse variable control avant et arrière de 0 à 3 mi / h en mode rapide ou 0 à 1,5 milles à l’heure en mode "escargot", assortie de marche/arrêt qui peut être enlevée pour la sécurité, indicateur niveau de charge de batterie de couleur , le bouton d’arrêt d’urgence et la corne.
Poids &Dimensions
- Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Hauteur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Poids 250 lbs (113,64 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Diamètre de la roulette 5 in (12,7 cm)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
- Longueur du pont 49 in (124,46 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur du pont 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur du pont 25-1/2 po (64,77 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Vitesse de chargement mi/h 3
- Type Chariot plateforme motorisée
- Matériau Tube d’acier soudé
- Type de roue Caoutchouc
- Batteries (2) 12 VDC AGM décharge profonde
- Marque Cinétiques Technologies Electro
- Série Pony Express
- Puissance 120/240 v C.A/50/60 Hz
- Caster Type Phénolique
- Numéro de référence du fabricant MPC-1772-264920
- Style de poignée Poignée ergonomique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL, CE (chargeur de batterie)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Les cinétiques Technologies Electro motorisés plate-forme camion MPC-1772-264920 - 2000 lb Cap - 49 "x 25 1/2"
7019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires