34,95 $ ch.
Prix: 209,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Tee SharkBite arrêter combine un tee-shirt SharkBite pousser-à-brancher avec une ligne de Compression 1/4" et la valve d’un quart de tour pour facile marche/arrêt contrôle de la conduite d’alimentation. Ce produit est particulièrement utile pour ajouter des lignes d’alimentation d’appareils comme le lave-vaisselle, humidificateurs et déshumidificateurs. L’arrêt Tee sert aussi couramment comme alternative à un robinet. Il peut être utilisé sur les tubes cuivre, PEX, CPVC ou PE-RT. La valve tourne facilement après le montage pour une installation facile, même dans les espaces restreints. Homologations : ASSE 1061, ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372
Poids &Dimensions
- Taille 1/2 x 1/2 x 3/8 po
- Connexion Push-Fit ga
Détails du produit
- Pression d’eau max 200 LB/PO2
- Pour une utilisation avec Cuivre, PVC-c, PEX et PERT
- Matériau de la doublure Veradel
- Marque SharkBite
- Quantité par paquet 6
- Matériau de l’anneau 316 en acier inoxydable
- Matériau du joint torique EPDM
- Description Té Stop
- Matériau Conduire en laiton DZR gratuit
- Numéro de référence du fabricant 24984
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SharkBite 24984 - Tee Stop Valve, en laiton, 1/2 "x 1/2" x 3/8", qté par paquet : 6
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit