Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Base réglable pour différentes tailles d’armoires
✓ capacité de poids de 350 lb
✓ Construction en acier durable
Déplacez facilement les armoires à l’aide de ce chariot mobile télescopique industriel™ mondial. Doté d’une construction en acier robuste pour plus de durabilité, ce chariot a une base réglable et peut accueillir des armoires standard de différentes largeurs et profondeurs avec des renforts d’angle verticaux qui stabilisent l’armoire lorsqu’elle est en mouvement pour plus de sécurité, mais n’interfèrent pas avec l’utilisation des tiroirs ou des portes. Il est livré avec quatre roulettes pleines : deux fixes et deux verrouillables pivotantes. Ce chariot est conçu pour une installation temporaire, permanente ou semi-permanente, selon la fréquence à laquelle l’armoire doit être déplacée. Garantie limitée de 1 ans.
Compatible avec les modèles Global Industrial™ : 237635GY, 237635BK, 237635TN, 361872GY, 361872BK
Dimensions : 36-60 po L x 18-24 po l x 22 po H
Ascenseur pour deux personnes requis pour charger l’armoire sur le chariot
Assemblage requis
Remarque : Pour éviter le basculement, ne surchargez pas la capacité de poids
✓ capacité de poids de 350 lb
✓ Construction en acier durable
Déplacez facilement les armoires à l’aide de ce chariot mobile télescopique industriel™ mondial. Doté d’une construction en acier robuste pour plus de durabilité, ce chariot a une base réglable et peut accueillir des armoires standard de différentes largeurs et profondeurs avec des renforts d’angle verticaux qui stabilisent l’armoire lorsqu’elle est en mouvement pour plus de sécurité, mais n’interfèrent pas avec l’utilisation des tiroirs ou des portes. Il est livré avec quatre roulettes pleines : deux fixes et deux verrouillables pivotantes. Ce chariot est conçu pour une installation temporaire, permanente ou semi-permanente, selon la fréquence à laquelle l’armoire doit être déplacée. Garantie limitée de 1 ans.
Remarque : Pour éviter le basculement, ne surchargez pas la capacité de poids
Poids &Dimensions
- Largeur 18 à 24 pouces
- Profondeur 36 à 60 pouces
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Chariot armoire
- Type d’accessoire Base
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 288177
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chariot mobile télescopique industriel™ mondial pour armoires de hauteur standard
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires