Prix : 1 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La Silverline a été développée comme une alternative prix inférieure à la Goldline. Bien que la Silverline est significativement moins chers que le Goldline, nous sommes en mesure de maintenir un niveau élevé de qualité, très similaire à celle de la Goldline. Nous à Fenco fortement croire que la Silverline est un 9 de 10 VS. le Goldline étant un 10 hors 10. La Silverline out effectue et survit sous comptoir Diebold et autres. Être bien accueillie par les revendeurs et les utilisateurs finaux, la Silverline s’est rapidement développée pour tenir compte des cours 50 % des ventes de Fenco sous un comptoir.
La seule différence entre la Silverline et le Goldline est la fiche de constructions coquille extérieure et la largeur. La construction de la coque pour la Silverline est toujours plus large que le Goldline 1". La Silverline utilise 20 jauge sur la coquille extérieure, alors que le Goldline utilise 18 Gauge. Sur les constructions de coquille Silverline, nous plier et pliez les coins pour former une finition agréable et propre. Nous pointage puis les coins de l’interpréteur pour attacher ensemble la coquille extérieure. La construction de meuble coquille Goldline est soudé TIG avec des coins de terre pour une belle finition RAS, lisse, propre et durable. Le Goldline passe par une étape de production supplémentaire (soudage TIG) dans lequel nous pouvons sauter avec la Silverline. Donc, nous ramasser un peu de temps dans le département de soudure, un peu de coût en acier sur la coquille extérieure et ensuite passer les économies ainsi réalisées directement au client.
Tous les matériaux et les pièces à l’intérieur de la coquille sont les mêmes pour les Goldline et Silverline ; la séparation du plateau, des toboggans, des tiroirs, des portes, serrures, etc. sont même pour la Goldline et la Silverline.
Goldline tant Silverline sont tous soudé, tôle d’acier des gammes de produits. (Aucun pop ne rivets tenant la coquille ensemble et aucun corps de tiroir en plastique).
La conversion mobile (ajouter les roues, les freins et les poignées), couleur, serrure et hauteur modification des options supplémentaires disponibles, appelez pour devis ou des renseignements.
La seule différence entre la Silverline et le Goldline est la fiche de constructions coquille extérieure et la largeur. La construction de la coque pour la Silverline est toujours plus large que le Goldline 1". La Silverline utilise 20 jauge sur la coquille extérieure, alors que le Goldline utilise 18 Gauge. Sur les constructions de coquille Silverline, nous plier et pliez les coins pour former une finition agréable et propre. Nous pointage puis les coins de l’interpréteur pour attacher ensemble la coquille extérieure. La construction de meuble coquille Goldline est soudé TIG avec des coins de terre pour une belle finition RAS, lisse, propre et durable. Le Goldline passe par une étape de production supplémentaire (soudage TIG) dans lequel nous pouvons sauter avec la Silverline. Donc, nous ramasser un peu de temps dans le département de soudure, un peu de coût en acier sur la coquille extérieure et ensuite passer les économies ainsi réalisées directement au client.
Tous les matériaux et les pièces à l’intérieur de la coquille sont les mêmes pour les Goldline et Silverline ; la séparation du plateau, des toboggans, des tiroirs, des portes, serrures, etc. sont même pour la Goldline et la Silverline.
Goldline tant Silverline sont tous soudé, tôle d’acier des gammes de produits. (Aucun pop ne rivets tenant la coquille ensemble et aucun corps de tiroir en plastique).
La conversion mobile (ajouter les roues, les freins et les poignées), couleur, serrure et hauteur modification des options supplémentaires disponibles, appelez pour devis ou des renseignements.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids du tiroir 75 lbs (34,09 kg)
- Hauteur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type de poignée de porte Poignée encastrée
- Type Cabinet de piédestal Teller
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Tiroir & étagère armoire
- Capacité des étagères 75 lbs (34,09 kg)
- Nombre de tiroirs 2
- Nombre de tablettes 1
- Type de tiroir Tiroirs de boîte Keylocking (2)
- Quantité de tiroir (taille du tiroir) 2 (15-9/16" W x 17 H « D x 5-1/2")
- Type de verrou Serrure à clé, clé différente
- Option de verrouillage standard Verrouillage des touches
- Marque Fenco
- Type de porte Droit de porte battante
- Série SilverLine - série 200 guichets piédestaux
- Numéro de référence du fabricant S-204R-A
- Couleur Beige
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fenco deux tiroirs avec serrures P-A-31 - 18" W x 19 H « x 13-7/8 D » Champagne
Article nº : B1639989
Pas encore évalué
839,00 $
Cabinet de piédestal de Fenco Teller S-204R-A - 2 tiroirs droite porte battante 19" W x 19 H « x 38-1/2 D » Champagne
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires