Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Taille 1/4 du DIN - 96 x 96 mm
- Cadran/potentiomètre consigne
- Laser garnis de composants ASIC
- Marche-arrêt ou temps de sélection proportionnelle
- Profondeur du panneau court - seulement 2"(51 mm) de requis
- Affichage numérique, 0,56"(14 mm) LED rouge
- Large choix d’options de sortie
- Entrée universelle puissance, 90-240 VAC ou le 20-32 VAC/VDC
- Protection de rupture de sonde
- Bonnes performances à un prix très bas
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Profondeur 2-9/16 po (6,51 cm)
- Tolérance (+/-) 2 % de la plage psi
- Longueur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Taille DIN 1/4
Détails du produit
- Tension 264 / 90 V
- Description Contrôleur de température
- Durée de contrôle Secondes 20
- Consommation d’énergie 5VA W
- sortie Relais-5A BTU
- Plage de contrôle de la température 50 à 850 ° F
- Mode de contrôle Proportionnelle
- Type Analog
- Marque PTC
- Entrée du capteur Tc de type J
- Type d’affichage Tc de type J
- Numéro de référence du fabricant TEC57401
Conformité et certifications
- Certifications CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Contrôle de la température - analogique, J, TEC57401, 90-264V
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires