Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Taille 1/4 du DIN - 96 x 96 mm
- Contrôle de la température avec compteur de déviation
- Laser garnis de composants ASIC
- Profondeur du panneau court - seulement 2"(51 mm) de requis
- Marche-arrêt ou temps de sélections proportionnelles
- Large choix d’options de sortie
- Potentiomètre de consigne
- Protection de rupture de sonde
- Bonnes performances à un prix très bas
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Profondeur 2-9/16 po (6,51 cm)
- Tolérance (+/-) 2 % de la plage psi
- Longueur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Taille DIN 1/4
Détails du produit
- Tension 240 / 120 V
- Durée de contrôle Secondes 20
- Description Contrôleur de température
- Consommation d’énergie 5VA W
- sortie Relais-5A BTU
- Plage de contrôle de la température 50 à 850 ° F
- Mode de contrôle Proportionnelle
- Type Analog
- Marque PTC
- Entrée du capteur Tc type K
- Type d’affichage Tc type K
- Numéro de référence du fabricant TEC57203
Conformité et certifications
- Certifications CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Contrôle de la température - analogique, K, 120/240V, TEC57203
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires