22,50 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 135,00 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lame flexible profilée pour une utilisation avec n'importe quel récipient de forme. Poignée profilée unique offre une adhérence confortable et se bloque commodément. Poignée en nylon et lame en silicone résistante à la chaleur à 500 oF (260 oC). Moulé ensemble pour former un joint sanitaire - élimine les pièges alimentaires. La cuillère/lame en caoutchouc de silicone non rayée est résistante aux taches et aux odeurs. Les engourdissements en caoutchouc de silicone moulé s'enclendissent la lame hors comptoir. Idéal pour une utilisation avec des ustensiles de cuisine antiadhésifs. Lave-vaisselle. Finition blanche et rouge. Vendu en quantité par paquet de 6. Au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 6
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Spatule
- Matériau Lame de silicone avec poignée en nylon
- Numéro de référence du fabricant 52010
- Couleur Multicolore
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® Size 16 Squeeze Disher - 2 Oz., qté par paquet : 12
Article nº : B208999
Pas encore évalué
383,40 $
Vollrath® 10 » High Heat Spatula - Nsf, qté par paquet : 6
22,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires