Prix : 249,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 249,95 $ ch.
- Achetez 11-50 245,95 $ ch.
- Acheter 51+ 235,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tensabarrier SafetyCrowd Control Queue Barrier Cône en plastique, Yllw W/ 13' Blk/Yllw Ceinture rétractable
Tensabarrier Tensacone H 38" Post jaune 13' ceinture de Chevron noir/jaune
TensaCone simple et novatrice est un moyen rapide et efficace pour limiter l’accès aux zones dangereuses. Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Installation rapide et facile et la ventilation. Comprend un anneau en acier de poids pour une stabilité maximale. connectivité de 4-way.
Ce modèle peut être retourné jusqu'à 30 jours après l’achat seulement
Tensabarrier Tensacone H 38" Post jaune 13' ceinture de Chevron noir/jaune
TensaCone simple et novatrice est un moyen rapide et efficace pour limiter l’accès aux zones dangereuses. Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Installation rapide et facile et la ventilation. Comprend un anneau en acier de poids pour une stabilité maximale. connectivité de 4-way.
Ce modèle peut être retourné jusqu'à 30 jours après l’achat seulement
Poids &Dimensions
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Longueur de la ceinture 13 pi (3,96 m)
- Diamètre de la base 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Poste de sécurité
- Style de base Base universelle
- Type Barrière de ceinture rétractable à montage conique
- Quantité par paquet 1
- Marque Tensator
- Famille de couleurs de ceinture Noir
- Matériau Plastique/acier
- Numéro de référence du fabricant TCN-35-MAX-NO-D4X-C
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Tensabarrier Safety Crowd Control, Queue Barrier Plastic Cone, Yllw W/ 13' Blk/Yllw Retractable Belt
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires