Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour plus de 155 ans, le Peavey Manufacturing Company a rencontré les besoins particuliers de l’industrie avec des outils de qualité, de poignées et de chevilles. Nous avons la capacité de faire long, en forme de poignées pour s’adapter à chaque besoin individuel
Têtes de Pickeroons (appelé Hookeroons dans certaines régions) sont faites avec 1/4" ressort en acier & trempé acier info-bulle. Peavey comporte une variété de Pickeroons à toutes fins. Les chefs viennent dans différentes tailles et formes selon les applications. Ils peuvent être commandés avec poignées allant de 15" à 72". Cette Pickeroon est fabriqué dans un alliage d’aluminium léger et a une pointe en acier. Il est utilisé près de chipping équipement car il provoque peu de dégâts si elle pénètre accidentellement dans l’équipement. Longues manches de type hache par Peavey offrent une marge supplémentaire de sécurité pour le fonctionnement de cet outil.
Têtes de Pickeroons (appelé Hookeroons dans certaines régions) sont faites avec 1/4" ressort en acier & trempé acier info-bulle. Peavey comporte une variété de Pickeroons à toutes fins. Les chefs viennent dans différentes tailles et formes selon les applications. Ils peuvent être commandés avec poignées allant de 15" à 72". Cette Pickeroon est fabriqué dans un alliage d’aluminium léger et a une pointe en acier. Il est utilisé près de chipping équipement car il provoque peu de dégâts si elle pénètre accidentellement dans l’équipement. Longues manches de type hache par Peavey offrent une marge supplémentaire de sécurité pour le fonctionnement de cet outil.
Poids &Dimensions
- Longueur du crochet 8 in (20,32 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Longueur du manche 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Bois dur
- Quantité par paquet 1
- Marque Peavey
- Assemblage requis Non
- Matériau Aluminium/acier
- Style Tête de Tenzaloy™
- Numéro de référence du fabricant T-000-048-0668
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Peavey Tenzaloy™ poignée bois dur Pickeroon T-000-048-0668 48"
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires