Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ensemble de douche à balance de pression Zurn Temp-Gard III avec pomme de douche portative, barre coulissante et vanne de dérivation

Ensemble de douche à balance de pression Zurn Temp-Gard III avec pomme de douche portative, barre coulissante et vanne de dérivation

Article nº : WBB67182

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 619,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Zurn Temp-Gard III Valve de douche & Garniture

Zurn Temp-Gard III Valve de douche & Garniture

ZURN Z7301-SS-MT-DV2P-HW unique poignée pression équilibre douche mélangeuse, cartouche de céramique de commande avec l’acier inoxydable piston, construit dans la capacité de connexion inverse d’équilibrage (pour inverser les chauds et froids entrées simplement retirer cartouche et tour 180o), deux services s’arrête / check s’arrête et la butée réglable. Lorsque le robinet est ouvert, il doit tourner contre le froid grâce au poste chaud. Tous les exposés de garniture et poignée sont en métal avec surface polie de chrome plaqué nickel. Le robinet est livré avec une vanne de dérivation laiton bidirectionnelle 60 (plastique ABS), 24 montage slide bar mur connexion, métallique flexible standard - S1 pomme de douche, bras et bride en chrome plaqué finition. Le corps de la valve est une vanne de quatre port avec baignoire d’une fiche de port incluse pour les applications seule douche. Les criques de la vanne, la douche et la sortie baignoire sont tous de série avec raccords de filetage femelle NPT 1/2. Les options de sueur cuivre 1/2 doivent être spécifiées comme indiqué ci-dessous

Détails du produit

  • Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
  • Marque Zurn
  • Numéro de référence du fabricant Z7301-SS-MT-DV-2P-HW
  • Couleur Chromé
  • Style de connexion FPT 1/2 »
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
Ensemble de douche à balance de pression Zurn Temp-Gard III avec pomme de douche portative, barre coulissante et vanne de dérivation

Ensemble de douche à balance de pression Zurn Temp-Gard III avec pomme de douche portative, barre coulissante et vanne de dérivation

Article nº : WBB67182