Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TG3 Valve de douche & Trim
ZURN Z7300-SS-MT unique poignée pression équilibrage baignoire et douche mélangeuse, cartouche de céramique contrôle avec l’acier inoxydable, équilibrage de piston, construit dans la capacité de connexion inversée, (pour inverser les chauds et froids entrées simplement Enlevez-la et tourner 180º), deux service s’arrête/cocher arrêts et butée réglable. Lorsque le robinet est ouvert, il doit tourner contre le froid grâce au poste chaud. Tous les exposés de garniture et poignée sont en métal avec surface polie de chrome plaqué nickel. Le corps de la valve est une vanne de quatre port avec baignoire d’une fiche de port incluse pour les applications seule douche. Les criques de la vanne, la douche et la sortie baignoire sont tous de série avec raccords de filetage femelle NPT 1/2. Les options de sueur cuivre 1/2 doivent être spécifiée comme indiqué ci-dessous
ZURN Z7300-SS-MT unique poignée pression équilibrage baignoire et douche mélangeuse, cartouche de céramique contrôle avec l’acier inoxydable, équilibrage de piston, construit dans la capacité de connexion inversée, (pour inverser les chauds et froids entrées simplement Enlevez-la et tourner 180º), deux service s’arrête/cocher arrêts et butée réglable. Lorsque le robinet est ouvert, il doit tourner contre le froid grâce au poste chaud. Tous les exposés de garniture et poignée sont en métal avec surface polie de chrome plaqué nickel. Le corps de la valve est une vanne de quatre port avec baignoire d’une fiche de port incluse pour les applications seule douche. Les criques de la vanne, la douche et la sortie baignoire sont tous de série avec raccords de filetage femelle NPT 1/2. Les options de sueur cuivre 1/2 doivent être spécifiée comme indiqué ci-dessous
Détails du produit
- Marque Zurn
- Numéro de référence du fabricant Z7300-SS-MT
- Couleur Chromé
- Style de connexion FPT 1/2 »
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman S-1590-AF sentinelle Mark II douche robinet combinaison W/poignée
Article nº : B1170478
Pas encore évalué
1 279,00 $
Zurn Temp-Gard III Valve de douche & Garniture
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires