Prix : 97,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La longue-vue de chariot élévateur à fourche avant par IRONguard LED HEADLIGHT de chariot élévateur
Créer un environnement de travail plus sûr !
Cette LED Headlight chariot élévateur est conçu pour le rude travail chariots élévateurs do. Offre double 10 Watt Cree LED 50 000 heures de durée de vie de service qui surpassent les lumières incandescentes traditionnelles typiquement évalué à 5 000 heures seulement. Light fonctionne à 10-80 Volts DC et est évalué à 1500 lumens. Impact élevé et boîtier en aluminium résistant aux vibrations et IP68 cote d’infiltration poussière/eau assurent une longue durée de vie. Toutes les pièces de montage est inclus.
Créer un environnement de travail plus sûr !
Cette LED Headlight chariot élévateur est conçu pour le rude travail chariots élévateurs do. Offre double 10 Watt Cree LED 50 000 heures de durée de vie de service qui surpassent les lumières incandescentes traditionnelles typiquement évalué à 5 000 heures seulement. Light fonctionne à 10-80 Volts DC et est évalué à 1500 lumens. Impact élevé et boîtier en aluminium résistant aux vibrations et IP68 cote d’infiltration poussière/eau assurent une longue durée de vie. Toutes les pièces de montage est inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-1/2 en
- Largeur 5 dans
- Hauteur 5-3/4 en
- Poids 1 lbs
Détails du produit
- Tension 10 à 80 V
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Assemblé
- Type Chariot élévateur LED Headlight
- Position sur chariot élévateur Avant
- Nombre de LED 2
- Quantité par paquet 1
- Marque IRONguard
- Matériau Aluminium
- Couleur du faisceau lumineux Blanc
- Style La longue-vue de chariot élévateur frontal
- Lumens 1500
- Numéro de référence du fabricant 70-1096
- Couleur Aluminium
Conformité et certifications
- Certifications IP68
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
The Forklift Front Spotter par LED Forklift Headlight 70-1096
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit