Prix : 155,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
™ Le rock series 65,1 « 3-Way Fluid Panhead Aluminium Trépied léger avec étui de transport, TR-400 Trépied est le trépied idéal pour une utilisation en extérieur. Le TR-400 s’étend jusqu’à 65,1 » et dispose de pieds verrouillables en aluminium à quatre sections avec chaussure rapide. Les pieds en caoutchouc pivotants antidérapants garantissent que votre vue est parfaite à chaque fois. L’ascenseur à engrenages offre des transitions en douceur pour une visualisation maximale. Il dispose d’une tête de panoramique fluide à 3 voies pour un mouvement fluide à 360 degrés et est parfait pour les photographes d’extérieur. En outre, The Rock™, TR-400 Tripod dispose également d’une plaque à dégagement rapide. Il dispose d’un niveau à bulles pour assurer une configuration appropriée pour la visualisation. Le TR-400 dispose d’un crochet pour accrocher un objet lesté pour plus de stabilité, en particulier dans des conditions plus venteuses. Le trépied est robuste et léger et peut être utilisé pour des lunettes, des jumelles ou des appareils photo.
Poids &Dimensions
- Largeur 37,1 po (94,23 cm)
- Hauteur 65,1 po (165,35 cm)
- Poids 4,14 lbs (1,88 kg)
- Longueur 36,5 (92,71 cm)
Détails du produit
- Marque Carson optique
- Quantité par paquet 1
- Série Les trépieds de la série Rock
- Numéro de référence du fabricant TR-400
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carson The Rock Series, trépied léger en aluminium Panhead à 3 voies avec étui de transport, 65,1 « , noir
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit