Prix : 849,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette caméra thermique est dotée d’un capteur infrarouge capable de détecter des températures comprises entre 14 et 752 °F (-10 à 400 °C) et d’un boîtier robuste à double moulage conforme à la norme IP65. Le R2165 a la capacité d’afficher les températures des points chauds et froids sur un écran LCD couleur de 2-13/16 » et permet à l’utilisateur de choisir parmi 7 palettes de couleurs différentes. Le logiciel inclus permet à un utilisateur de visualiser et d’analyser des données, et de générer des rapports ou des projets en temps réel sur un PC.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Résolution infrarouge 160 x 120 (19 200 pixels)
- Écran TFT couleur 2-13/16 »
- Lampe de poche LED intégrée
- Choix de 7 palettes de couleurs
- Outils de mesure intuitifs à l’écran
- 3 modes d’image (Thermique, Image visuelle, Fusion thermique)
- Indicateurs spot et d’alarme haute et basse température
- IP65 et 6-1/2' (2m) testé contre les chutes
- Batterie Li-ion rechargeable
- Montage sur trépied pour une surveillance continue à long terme
- Visualisez, analysez les données stockées et générez des rapports ou des projets en temps réel
- Indication de batterie faible et arrêt automatique
- Plage de température : -10 à 400 °C (14 à 752 °F)
- Précision : 2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture, pour une température ambiante de 25 °C (77 °F)
- Résolution : 0,1 °F/°C
- Caméra thermique
- Câble USB
- Carte Micro SD de 32 Go
- Étui de transport souple
- Inspection de maisons et de bâtiments
- Entretien général et de l’installation
- Inspection électrique et mécanique
- Maintenance prédictive
- CVC/R et plomberie
- Équidé et vétérinaire
- Construction de routes
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Hauteur 9-5/16 po (23,65 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 3
Détails du produit
- Température de fonctionnement 32 à 122° F
- Degrés de champ de vision 56 x 42
- Batteries Batterie Li-ion rechargeable 3,7 V/5000 mAh
- Description Caméra thermique
- Temps de charge 4 heures
- Marque REED
- Autonomie de la batterie 6 heures
- Numéro de référence du fabricant R2165
- Précision ±3,6 °F
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- Certifications CE, IP65
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Caméra thermique REED, résolution infrarouge 160 x 120
849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit