Prix : 2 335,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette caméra thermique professionnelle est dotée d’un capteur infrarouge capable de détecter des températures comprises entre -40 et 752 °F (-40 et 400 °C) et de 4 modes d’image (thermique, visuel, PIP et fusion). Le R2170 a la capacité d’afficher les températures des points chauds et froids sur un écran LCD couleur de 3,5 pouces et permet à l’utilisateur de choisir parmi 7 palettes de couleurs différentes. Le logiciel inclus permet à un utilisateur de visualiser et d’analyser des données, et de générer des rapports ou des projets en temps réel sur un PC. Les batteries incluses ont été conçues pour être facilement changées sur le terrain, ce qui permet un travail continu.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Résolution infrarouge 320 x 240 (76 800 pixels)
- Écran IPS couleur 3-1/2 »
- Double lampe de poche LED intégrée
- Choix de 7 palettes de couleurs
- Outils de mesure intuitifs à l’écran
- 4 modes d’image (Thermique, Image visuelle, Image dans l’image, Fusion (Fusion thermique)
- Indicateurs spot et d’alarme de température haute et basse
- IP54 et 6-1/2' (2m) testé contre les chutes
- Zoom numérique 4x
- Batterie Li-ion rechargeable
- Montage sur trépied pour une surveillance continue à long terme
- Visualisez, analysez les données stockées et générez des rapports ou des projets en temps réel
- Indication de batterie faible et arrêt automatique
- Plage de température : -40 à 752 °F (-40 à 400 °C)
- Précision : 2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture, pour une température ambiante de 25 °C (77 °F)
- Résolution : 0,1 °F/°C/K
- Caméra thermique
- Câble USB (Type-C)
- Adaptateur
- 2 piles rechargeables
- Carte Micro SD de 32 Go
- Étui de transport rigide
- Inspection de maisons et de bâtiments
- Entretien général et de l’installation
- Inspection électrique et mécanique
- Maintenance prédictive
- CVC/R et plomberie
- Entretien automobile
- Inspection de panneaux solaires
- Équidé et vétérinaire
- Inspection des PCBA
- Construction de routes
Poids &Dimensions
- Largeur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Hauteur 10-3/16 po (25,88 cm)
- Poids 1,4 lbs (.64 kg)
- Longueur 3-7/8
Détails du produit
- Température de fonctionnement 32 à 122° F
- Degrés de champ de vision 56 x 42
- Batteries Batterie Li-ion rechargeable 3,7 V/5200 mAh
- Description Caméra thermique
- Temps de charge 4 heures
- Marque REED
- Autonomie de la batterie 3,5 heures
- Numéro de référence du fabricant R2170
- Précision ±3,6 °F
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- Certifications CE, UKCA, IP54
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Caméra thermique REED, résolution infrarouge 320 x 240
2335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit