Prix : 829,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
ThermaShield crée un tampon thermique entre vos fils, tuyaux et câbles et les environnements à haute température qui les entourent. ThermaShield est conçu en laminant un bouclier thermique métallique aluminisé en une couche d’isolant en fibre de verre solide et étroitement tressé. Ce système offre une protection supérieure contre la chaleur rayonnante en la réfléchissant loin de l’électronique sensible, du câblage et des tuyaux. Les quatre styles de ThermaShield; Tube, Convoluted, Wrap et Flat fournissent une gamme complète de solutions pour toutes les applications. Les produits Wrap and Flat utilisent un adhésif très agressif à haute température qui élimine le besoin de ruban mylar à haute température ou d’un autre adhésif. Les produits ThermaShield supporteront des températures allant jusqu’à 1 200 ° F sans délamaminer, devenir cassants ou subir une défaillance de l’adhésif. Ils sont idéaux dans toutes les situations où la protection contre la chaleur rayonnante est une préoccupation majeure.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1 po
- Diamètre extérieur du tuyau Non extensible dans
- Longueur 100 pi
Détails du produit
- Type Haute température
- Marque Techflex
- Série Thermashield Tube
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Techflex Thermashield Tube en fibre de verre aluminisé 1 » Dia., 250', Argent
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit