Prix : 639,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce thermo-hygromètre portable mesure et affiche simultanément la température ambiante et l’humidité relative. Le R6001 dispose des fonctions Datahold, Min/Max et Relatif. Ce produit comprend un certificat ISO avec toutes les données et incertitudes.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception intuitive et facile à utiliser
- Le double écran LCD affiche la température et l’humidité relative
- °F / °C sélectionnable par l’utilisateur
- Fréquence d’échantillonnage élevée de 2,5 fois/s
- Fonctions de maintien des données, Min/Max et Relative
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
- Température de fonctionnement : -4 à 140 °F (-20 à 60 °C)
- Température de stockage : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
- Humidité de fonctionnement : 10-80 %
- Thermo-hygromètre
- Certificat ISO avec données complètes et incertitudes
- Housse de transport
- Batterie
- Etudes environnementales
- Distribution de nourriture
- Installation d’un système CVC/R
- Serres et espaces industriels
- Saunas
- Caves
- Musées
- Surveillance de laboratoire
Poids &Dimensions
- Largeur 1-5/16 po (3,33 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 0,4
- Longueur 2-1/8 po (5,4 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation 9V batterie
- Description Thermo-hygromètre
- Forfait comprend Thermo-hygromètre, certificat ISO avec données complètes et incertitudes, batterie
- Type Thermo-hygromètre
- Cas inclus Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque REED
- Numéro de référence du fabricant R6001-NIST
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermo-hygromètre REED & NIST, batterie 9V, bleu
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit