Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le thermostat TA155 de basculement automatique est conçu pour une utilisation dans les systèmes de CVC, dont deux ou quatre tubes fan des applications de bobine ou autres installations qui nécessitent une commutation manuelle entre le chauffage et la climatisation. Exactitude de l’état solide offre confort et efficacité, tandis que style contemporain vient compléter la décoration des chambres.
Configuration automatique des circuits avancés permet au thermostat électronique T155 s’appliquer directement à l’entrée des tensions entre 24 et 277 VAC, 50 ou 60 Hz. T h e r m o s t aux sorties sont combinables de relais, vannes et devoir pilote similaire des charges. Les commutateurs système et ventilateur gérera les charges inductives et résistifs.
Les modèles standard sont disponibles comme un thermostat de chauffage/refroidissement seulement ou avec commutateurs intégrante Heat-Off-Cool et fan de sélection de vitesse. Le standard T155 est configurable pour unité ou thermistance remote sensing. Fonctionnement du ventilateur, qui dépend des connexions externes, peut être utilisé pour un fonctionnement continu ou exploité par l’utilisation d’un relais de préhension à vélo.
Caractéristiques :
Configuration automatique des circuits avancés permet au thermostat électronique T155 s’appliquer directement à l’entrée des tensions entre 24 et 277 VAC, 50 ou 60 Hz. T h e r m o s t aux sorties sont combinables de relais, vannes et devoir pilote similaire des charges. Les commutateurs système et ventilateur gérera les charges inductives et résistifs.
Les modèles standard sont disponibles comme un thermostat de chauffage/refroidissement seulement ou avec commutateurs intégrante Heat-Off-Cool et fan de sélection de vitesse. Le standard T155 est configurable pour unité ou thermistance remote sensing. Fonctionnement du ventilateur, qui dépend des connexions externes, peut être utilisé pour un fonctionnement continu ou exploité par l’utilisation d’un relais de préhension à vélo.
Caractéristiques :
- Thermostat passe de chaleur pour refroidir avec une bande morte 4F
- Chaleur 1 / 1 Cool
- Cotes : 10 VA à 24 VAC, 20 VA au 120-277 VAC
- Température d’emploi : 50-90/10 au 32° C ° F
- Fiabilité et précision de l’état solide
- Ventilateur à trois vitesses de commutation disponible
- Fonctionne à 50 ou 60 Hz
- Commutation automatique
Poids &Dimensions
- Largeur 2-13/16 po (7,14 cm)
- Profondeur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 0,4 lbs (.18 kg)
Détails du produit
- Interrupteur d’Action TRIAC
- Tension 277 / 240 / 208 / 120 / 24 V
- Description Thermostat
- Positions de commutation (système) Pas d’interrupteur
- Programmable Mécanique
- Ampérage 20 A
- Changer de position (ventilateur) Pas d’interrupteur
- Plage de contrôle de la température 50 à 90 ° F
- Type de changement Automatique
- Pour une utilisation avec Ventilo-convecteur
- Vitesses des ventilateurs 3
- Étapes H 1 / 1C
- Marque PECO
- Numéro de référence du fabricant TB155-015
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, UL, CUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PECO Trane Compatible Zone capteur SP155-017
Article nº : B592430
Pas encore évalué
75,95 $
PECO Thermostat automatique TB155-015 passage, chaud/froid, aucun interrupteur, 24-277VAC
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires