Quantité minimale: 2
Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Économique UL énumérés inversion tambour commutateur manuel contrôleur de moteur pour de nombreuses applications de simple & tri phasé. Ces commutateurs de tambour sont enfermés dans un boîtier étanche de non-métalliques IP65 avec un levier et la plaque de légende « FWD-OFF-REV ». UL énuméré comme
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 7/8 en
- Largeur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 4-5/16 po (10,95 cm)
- Poids 0,1 lb (.05 kg)
Détails du produit
- Puissance nominale @ 3 Phase 460V 10 HP HP
- Puissance nominale @ 3 Phase 575V 7,5 HP HP
- Tension 600 VCA
- Puissance nominale @ 3 Phase 230V 5 HP HP
- Ampères GP 20 A
- Matériau de l’enceinte Tapez 4 X, plastique
- Type de handle Levier noir
- Puissance nominale @ 3 Phase 200/208V 5 HP HP
- AWG 12 AWG
- Phase 3
- Style de montage Ci-joint
- Marque Commandes avancées
- Matériau Boîtier en plastique
- Numéro de référence du fabricant 128449
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications 508 UL Listed, cUL
- Évaluation environnementale IP65 - poignée/enceinte
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Mike
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pas de soucis, trouvés ce que je voulais, au prix de droite une livraison rapide. Quoi d’autre pourriez vous demander ? -
Reviewer : Josh
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le commutateur fonctionnait très bien ! Le boîtier est un peu trop serré de laisser la place pour le câblage. J’ai dû obtenir un boîtier plus grand et le faire fonctionner. Dans l’ensemble un bon produit. -
Reviewer : Joshua
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous l’avons utilisé pour une phase 3 5 HP et la boîte est extrêmement faible pour travailler avec une fois tous les fils commencent à entrer dans le lieu.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Faire progresser les contrôles 128449, triphasé tambour interrupteur maintenu
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit