Prix : 80,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3/4" FNPT en ligne laiton clapet avec clapet en acier inoxydable. Le modèle 400 utilise un clapet en acier inoxydable pour une étanchéité métal sur métal sans l’utilisation d’un joint torique et est plus adapté pour un usage industriel intensif. Produit est Made in USA. Pression de service maximale 200 lb/po2, température Maximum de 300° F, fissuration lb de pression 1-2 utilisation avec eau chaude, eau froide, vapeur, huile, gaz, composés, produits chimiques. Pas d’utilisation de compresseur d’air.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1-5/8 po (4,13 cm)
- Taille de connexion 3/4 en
- Pression de service 200 lbs (90,91 kg)
- Longueur 3-5/16 po (8,41 cm)
- Pression de fissuration 1 - 2 lb
- Taille 3/4 en
- Poids 0,9 lbs (.41 kg)
Détails du produit
- Description Clapet inox
- Style de connexion NPT femelle
- Quantité par paquet 1
- Marque Strataflo
- Matériau En laiton
- Température maximale 300°F°F
- Type de vanne Vérifier
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
545,00 $
489,95 $
Clapet anti-retour 3/4 '' FNPT laiton avec clapet inox
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires