Prix : 44,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Construit à 1 pouces carrés, ce cadre à trois côtés offre une résistance et une stabilité supplémentaires pour les étagères. Nexelon® est la finition métallique bleue haut de gamme conçue pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Garantie à vie limitée contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type Cadre
- Nom/numéro du modèle 561262
- Marque Nexel
- Assemblage requis Non
- Description Cadre à trois faces - 36 "x 18 »
- Matériau Acier
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® DF1830N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 30"W x 18"D
Article nº : DF1830N
Pas encore évalué
38,95 $
Pièces de rechange
Nexel® DF1836N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 36"W x 18"D
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange