Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Construit à 1 pouces carrés, ce cadre à trois côtés offre une résistance et une stabilité supplémentaires pour les étagères. Poly-Z-Brite® dispose d’un électroplacage poudre-époxy clair sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Garantie limitée de quinze contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type Cadre
- Nom/numéro du modèle 188479 561257
- Marque Nexel
- Assemblage requis Non
- Description Cadre à trois faces
- Matériau Acier
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® DF1830Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 30"W x 18"D
Article nº : DF1830Z
Pas encore évalué
44,95 $
Pièces de rechange
Nexel® DF2436Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 36"W x 24"D
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange