Prix : 39,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® DF1848Z Poly-Z-Brite® Cadre à trois côtés 48"W x 18"D
Construit à 1 pouces carrés, ce cadre à trois côtés offre une résistance et une stabilité supplémentaires pour les étagères. Poly-Z-Brite® dispose d’un électroplacage poudre-époxy clair sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Garantie limitée de quinze contre la rouille et la corrosion.
Construit à 1 pouces carrés, ce cadre à trois côtés offre une résistance et une stabilité supplémentaires pour les étagères. Poly-Z-Brite® dispose d’un électroplacage poudre-époxy clair sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Garantie limitée de quinze contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Nom/numéro du modèle WF1848Z
- Type Armature de fil
- Marque Nexel
- Description Trois côtés armature de fil
- Couleur Argent
- Matériau de cadre Armature de fil
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® WF1824Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 24"W x 18"D
Article nº : WF1824Z
Pas encore évalué
32,95 $
Pièces de rechange
Nexel® WF1848Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 48"W x 18"D
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange