Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les lames de ventilateur de condensateur de trois ailes peuvent être employées dans des applications de climatisation et de chauffage.
Les lames de ventilateur de condensateur de trois ailes sont faites d'aluminium avec des araignées en acier pour la durabilité et la force durables. Les RPM et les profondeurs de lalane varient. Un hub fixe ou un hub interchangeable sont disponibles à la vente en plus, veuillez contacter un représentant commercial mondial pour plus d’informations. Les dimensions et le pas varient.
Les lames de ventilateur de condensateur de trois ailes sont faites d'aluminium avec des araignées en acier pour la durabilité et la force durables. Les RPM et les profondeurs de lalane varient. Un hub fixe ou un hub interchangeable sont disponibles à la vente en plus, veuillez contacter un représentant commercial mondial pour plus d’informations. Les dimensions et le pas varient.
Poids &Dimensions
- Diamètre 18 in (45,72 cm)
- Profondeur de lame 3-1/4 po (8,26 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Rotation Dans le sens antihoraire °
- Marque SEMP
- Matériau Aluminium
- Pression statique 0.0 » BHP 0,04/0,11/0,15 BHP
- Pression statique 0.0 » CFM 1570/2330/2610 CFM
- Degrés de pitch 23 °
- TR/MIN 1075/1550/1725 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lame de ventilateur d'air libre de trois ailes, alun. Lame, CCW, 18" Dia., 18' Pitch
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit