Prix : 689,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Modèle Heavy Duty « C » de techstar est livré avec un collier en boîte moulé unique qui renforce beaucoup mieux qu’un châssis en acier, jamais se rouille ou a besoin de peinture et déforment pas. Bien que vous pouvez uniquement gérer 300 lb, un chariot avec une plus grande capacité de charge maximale durera plus longtemps en raison des murs plus épais et un collier en boîte moulé.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 dans
- Hauteur 38 dans
- Hauteur intérieure 32
- Longueur 55 dans
- Longueur intérieure 50-1/2 en
- Capacité de poids 1000 lbs
- Largeur intérieure 24
Détails du produit
- Poignée Oui
- Capacité 5/8 yd³
- Marque Techstar
- Matériau Polyéthylène
- Matériau de base Polyéthylène
- Caster Type Pivotant 1 / 2 fixe
- Numéro de référence du fabricant 420C
- Couleur Gris
- Roulettes 10" arrière, 4" avant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chariot à bascule, capacité de 1000 lb, 55 po x 29 po x 38 po, gris, Techstar 420C
689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit