Prix : 2 355,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le camion basculant de 2 verges cubes de Suncast Commercial® construit en plastique MDPE roto-moulé offre la durabilité ultime. La surface lisse à l’intérieur est facile à nettoyer et se pas la rouille, la puce ou la dent. La conception pratique remorquable permet la connexion de plusieurs unités. Avec des roulettes de force industrielle et une capacité de 2300lbs, ce camion d’inclinaison est le meilleur pour le travail
Poids &Dimensions
- Largeur 47-3/8 po (120,33 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Poids 255 lbs (115,91 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Diamètre de la roue avant 14 in (35,56 cm)
- Longueur 85-1/2 po (217,17 cm)
- Diamètre de la roue arrière 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 2300 lbs (1 045,45 kg)
Détails du produit
- Capacité yd 2³
- Type Camion inclinable léger
- Marque Suncast
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant RMTTHD200D
- Couleur Noir
- Type de roue (2) Pivotant, (2) Rigide, caoutchouc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Couvercle suncast® pour 1/2 Cu. Yd. Commercial Tilt Truck, Gris
Article nº : B2183008
Pas encore évalué
389,95 $
17,00 $
9 sac utilitaire de poche pour Global Industrial™ Tilt Trucks 19" W x 27" H
Article nº : 251582
Pas encore évalué
129,95 $
Suncast® Heavy Duty Plastic Tilt Truck, 2 Cu. Yd. Cap, 2300 Lbs. Cap, Noir
2355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires