Prix : 1 149,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 149,00 .
- Achetez 6-10 1 085,00 .
- Acheter 11+ 1 049,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sécurité tout d’abord nous avons mis en place à 300 % résistance plus en pointe dans ces unités. 16" W augmentations de base espace de rangement avec des sections pour le stockage des livres, des puzzles, des jeux & plus. Notre design exclusif de Tip-Me-Not™ fournit un environnement plus sûr pour tout le monde dans votre salle de classe. 100 % healthy Kids contreplaqué finition Healthy Kids Tuff-Gloss™ UV. Sur poids lourds roulettes roulement faciles pour la mobilité. 36" H x 48" W x 16 D. » Ce produit est GREENGUARD® enfants et écoles certifiées.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 36 dans
- Poids 85 lbs (38,64 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Famille de couleurs Edge Naturel
- pays Made in USA
- Nombre de tablettes 4
- Nombre de bacs 0
- Nombre d’étagères fixes 3
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction Assemblé
- Nombre de compartiments 8
- Type Stockage en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Modèles bois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Contreplaqué
- Type de base Mobile
- Style Cubby préscolaire
- Numéro de référence du fabricant WD13680
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Astuce-moi-non 36" H stockage
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires