Prix : 6,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La large surface de la poignée de la barre en t permet positif faible profil de serrage. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques. Résistance à la chaleur maximale de plastique nylon : 110° C (230° F). Assemblées spéciales goujon (collées en place) disponibles sur demande.
Poids &Dimensions
- Thread M6 x 1,0 po
- Longueur 57
- Dimension A 2,24 po (5,69 cm)
- Dimension E 0,51 po (1,3 cm)
- Dimension F 16 in (40,64 cm)
- Dimension B 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Description Bouton en forme de t
- Type Fileté
- Marque J.W. Winco
- Série TIR
- D Filetage M6 x 1
- Matériau Plastique en nylon
- Numéro de référence du fabricant 7381010
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jay
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco TIR en Nylon en forme de t bouton mm W/fileté diamètre 57mm longueur M6x1
6,2 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit