Prix : 795,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construit 10 000 PSI (700 Bar) pression hydraulique. Fonctionne avec aussi peu que 80 PSI (5,5 bar). Idéal pour une utilisation avec des outils qui nécessitent un grand volume d’huile (cylindres de 55, 100 tonnes). Moteur d’air en métal durable et réservoir de Polyethelene. Livré avec garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque AME International
- Description Pompe hydraulique à air
- Numéro de référence du fabricant 15925
- Capacité Quart de 5
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AME International Titan Air-Hydraulique Pompe, 10 000 PSI, 5 Quart, Polyétylène
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit