Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Yellow Jacket® TITAN collecteur avec 60" RYB tuyaux et 3/8" x 45 ° 49967
Corps en alliage d’aluminium forgé rend cet appareil léger pour facilité de manutention à la durabilité et la fiabilité requise pour une utilisation répétée.
Caractéristiques :
Corps en alliage d’aluminium forgé rend cet appareil léger pour facilité de manutention à la durabilité et la fiabilité requise pour une utilisation répétée.
Caractéristiques :
- Quatrième tuyau activer connexion vers hi- / lo-sides, unité citerne et récupération du fluide frigorigène ou pompe à vide pour le diagnostic, d’évacuation et sans commutation de charge des tuyaux
- 3/8" port vide pour une utilisation avec un tuyau plus gros pour couper l’évacuation du temps en jusqu'à 33 % (tous les autres raccords sont 1/4")
- Grand, easy-to-read de 3-1/8" acier jauges cas rouge et bleu, 1 % de précision (classe 1)
- Accès avant pour le recalibrage de champ facile
- Piston ring double « O » pour la fiabilité et la longue durée de vie
- Exclusif de maille 100 filtre en-ligne sur tous les flare raccords contribue à garder sur les matières particulaires et prolonger la vie des sièges
- Profilée poignées faciles à saisir pour contrôle positif ; Code de couleur pour leur identification
- Voyant de visualiser facilement le mouvement fluide frigorigène et condition pendant la charge et de récupération
- Crochet de lourds ne tirez
- Egalement disponible avec 3-1/2" rouge et bleu immergés jauges
- Made in USA
- Calibre de protection optionnel bottes disponibles
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 3/8 po
Détails du produit
- Type Rouge / Bleu
- Quantité par paquet 1
- Marque Veste jaune
- Description 4-groupe manométrique avec 60" Plus II™ RYB et 3/8" X 45°
- Matériau Alliage d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant 49967
- Fluides frigorigènes R-22 / R-404A / R-410A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Yellow Jacket® TITAN collecteur avec 60" RYB tuyaux et 3/8" x 45 ° 49967
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit