Prix : 6 089,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre camion de panse avec bac amovible pluck est construite à partir de calibre 14 robuste en acier inoxydable de T-304. Le pan de pluck est 26" de longueur x 26" de largeur x 3" de hauteur. Le corps de camions taille globale est 34" de largeur x 70" en longueur et a 8" côtés avec jante renforcée. Intérieur de camion est soudé Tig et billes de verre sablé lisse pour facile nettoyer.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Deux lourds 10" roues de charge avec des fils de caoutchouc.
- Un 6" roulette pivotante situé à l’arrière du camion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Largeur 70 in (177,8 cm)
- Hauteur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque DC Tech.
- Description Acier inoxydable panse camion avec Pan Pluck
- Matériau T-304 inox
- Numéro de référence du fabricant TK101012
- Comprend Comprend Pan
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
DC Tech TK101012 - camion de panse de boeuf avec Pluck Pan, acier inoxydable, 70 "x 34" x 37 "
6089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit