Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

NMC TM18J trafic signe, signe de limite de vitesse MPH 10, 24 "X 18", blanc/noir

NMC TM18J trafic signe, signe de limite de vitesse MPH 10, 24 "X 18", blanc/noir

Article nº : WBB129072

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panneau en aluminium - Pas de stationnement non autorisé de véhicules - . 08" épais, TM12J

Panneau en aluminium, « No Parking – Unauthorized Vehicles [...] », épaisseur de 08 po, TM12J

Panneau en aluminium - Limite de vitesse 5 - . 063" épais, TM17H

Panneau d’aluminium - Speed Limit 5 - 0,063 po épais., TM17H

Panneau en aluminium - Stationnement uniquement de visiteur - . 08" épais, TM7J

Panneau en aluminium - stationnement uniquement de visiteur -. 08" épais, TM7J

Panneau en aluminium - Place de Parking reservée - . 063" épais, TM5H

Panneau en aluminium - Parking - réservé. 063" épais, TM5H

Panneau en aluminium - Stationnement des véhicules handicapés - . 063" épais, TM10H

Pancarte d’aluminium - stationnement pour véhicule de personne handicappée - 0,063 po épais., TM10H

Panneau en aluminium - Réservés au stationnement handicapé Logo - . 063" épais, TM87H

Signe d’aluminium - Logo handicapé de stationnement réservés -. 063" épais, TM87H

Panneau en acier poste - 72 po H

Poteau de panneau en acier, 72 po H

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Panneaux de signalisation ; En 2008, MUTCD a publié un nouveau règlement pour les panneaux de signalisation nécessitant une mise à niveau en rétroréflectivité. Dans supplémentaire à ces panneaux de signalisation réfléchissants, les tailles supplémentaires et les matériaux sont disponibles pour l’installation et l’utilisation de la voie privée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 24 in (60,96 cm)
  • Épaisseur 0,08 po (.2 cm)

Détails du produit

  • Légende de signe Limite de vitesse 10
  • Emplacement de montage Trous de poteau de Centre 2
  • Assemblage requis Non
  • Description Panneau de signalisation
  • Marque Marqueur national
  • Matériau Aluminium
  • Position de la légende Limite de vitesse
  • Numéro de référence du fabricant TM18J
  • Couleur Blanc/noir
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
NMC TM18J trafic signe, signe de limite de vitesse MPH 10, 24 "X 18", blanc/noir

NMC TM18J trafic signe, signe de limite de vitesse MPH 10, 24 "X 18", blanc/noir

Article nº : WBB129072