Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Panneaux de signalisation ; En 2008, MUTCD a publié un nouveau règlement pour les panneaux de signalisation nécessitant une mise à niveau en rétroréflectivité. Dans supplémentaire à ces panneaux de signalisation réfléchissants, les tailles supplémentaires et les matériaux sont disponibles pour l’installation et l’utilisation de la voie privée.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Épaisseur 0,04 po (.1 cm)
Détails du produit
- Légende de signe Place de Parking reservée
- Quantité par paquet 1
- Marque Marqueur national
- Emplacement de montage Trous d’angle 4
- Description Signe de stationnement
- Matériau Aluminium
- Position de la légende Parking
- Numéro de référence du fabricant TM5G
- Couleur Blanc/noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NMC TM145J panneau de signalisation, handicapé stationnement seulement, 18 "X 12", blanc/bleu/vert
Article nº : B975039
Pas encore évalué
72,95 $
NMC TM5G panneau de signalisation, réservé un Parking, 18 "X 12", blanc/noir
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires