Prix : 58,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Panneaux de signalisation ; En 2008, MUTCD a publié un nouveau règlement pour les panneaux de signalisation nécessitant une mise à niveau en rétroréflectivité. Dans supplémentaire à ces panneaux de signalisation réfléchissants, les tailles supplémentaires et les matériaux sont disponibles pour l’installation et l’utilisation de la voie privée.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Épaisseur 0,04 po (.1 cm)
Détails du produit
- Légende de signe Coin aveugle procéder avec prudence
- Quantité par paquet 1
- Marque Marqueur national
- Emplacement de montage Trous d’angle 4
- Description Panneau de signalisation
- Matériau Aluminium
- Position de la légende Mise en garde
- Numéro de référence du fabricant TM71G
- Couleur Noir/Jaune
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LEE
Date de : Mai 02, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NMC TM145J panneau de signalisation, handicapé stationnement seulement, 18 "X 12", blanc/bleu/vert
Article nº : B975039
Pas encore évalué
73,95 $
NMC TM71G signe de la circulation, à l’angle aveugle procéder avec prudence, 18 "X 12", jaune/noir
58,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires