Prix : 63,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Panneaux de signalisation ; En 2008, MUTCD a publié un nouveau règlement pour les panneaux de signalisation nécessitant une mise à niveau en rétroréflectivité. Dans supplémentaire à ces panneaux de signalisation réfléchissants, les tailles supplémentaires et les matériaux sont disponibles pour l’installation et l’utilisation de la voie privée.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Épaisseur 0,063 po (.16 cm)
Détails du produit
- Légende de signe Attention lecteur lentement
- Quantité par paquet 1
- Marque Marqueur national
- Emplacement de montage Trous de poteau de Centre 2
- Description Panneau de signalisation
- Matériau Aluminium
- Position de la légende Mise en garde
- Numéro de référence du fabricant TM72H
- Couleur Noir/Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panneau de signalisation NMC TM22G, « One Way » avec flèche vers la gauche, 18 po x 12 po, blanc/noir
Article nº : B975068
Pas encore évalué
56,95 $
NMC TM72H signe de la circulation, attention conduire lentement, 18 "X 12", jaune/noir
63,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires