Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
NMC TM81H panneau de signalisation, panneau d’arrêt, 30 "X 30", blanc/rouge
En 2008, MUTCD a publié un nouveau règlement pour les panneaux de signalisation nécessitant une mise à niveau en rétroréflectivité. Dans supplémentaire à ces panneaux de signalisation réfléchissants, les tailles supplémentaires et les matériaux sont disponibles pour l’installation et l’utilisation de la voie privée.
En 2008, MUTCD a publié un nouveau règlement pour les panneaux de signalisation nécessitant une mise à niveau en rétroréflectivité. Dans supplémentaire à ces panneaux de signalisation réfléchissants, les tailles supplémentaires et les matériaux sont disponibles pour l’installation et l’utilisation de la voie privée.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Épaisseur 0,063 po (.16 cm)
Détails du produit
- Légende de signe Arrêter
- Emplacement de montage Trous de poteau de Centre 2
- Description Panneau de signalisation
- Quantité par paquet 1
- Marque Marqueur national
- Matériau Aluminium
- Position de la légende Arrêter
- Numéro de référence du fabricant TM81H
- Couleur Blanc/rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NMC TM145J panneau de signalisation, handicapé stationnement seulement, 18 "X 12", blanc/bleu/vert
Article nº : B975039
Pas encore évalué
72,95 $
Économisez 36,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Aluminum Sign - Stop - 0,08" Épais, Blanc/Rouge, 652645
Article nº : 652645
Expédition en un jour ouvrable
129,95 $
comparer les élémentsNMC TM81H panneau de signalisation, panneau d’arrêt, 30 "X 30", blanc/rouge
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires