Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ShopSol accessoire outil plateau est conçu pour passer ShopSol automobile Creeper #3010005, #1010242 ou 1010423 permettant aux outils de travail être entreposé sur le Grimpereau tandis que le mécanicien effectue la tâche de travail. Barre d’État peut être monté sur les deux côtés de la plante grimpante.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Shopsol #3010005, #1010242 et 1010423
- Marque ShopSol
- Description Plateau porte-outils
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 3010008
- Capacité 50lbs.
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Shopsol Heavy Duty Creeper Cap 500 lb. -Acier/vinyle noir - 3010005
Article nº : B1602619
Pas encore évalué
325,95 $
ShopSol outil plateau support, Cap 50 lb, noir - 3010008
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires