Ensembles de tournevis
Couleur
Prix
Le plus pertinent
Comparer
1
1
Expédition le jour même
Nombre de pièces
8
Type de pointe
Armoire, Keystone, Phillips®
Taille
#1, (2) 2 #, 3 #, 1/4", (2) 5/16 «, 3/16 »
Comparer
1
1
Expédition le jour même
Nombre de pièces
6
Type de pointe
Fendue, Phillips®
Taille
1/16", 1/8", 3/32", 5/32", PH0, PH00
Comparer
1
1
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
Nombre de pièces
6
Type de pointe
Fendue, Phillips®
Taille
1,4 mm, 1,8 mm, 2,3 mm, 3 mm, PH0, PH1
Comparer
1
1
Expédition le jour même
Nombre de pièces
6
Type de pointe
Torx®
Taille
T6, T7, T8, T9, T10, T15
Comparer
1
1
Expédition le jour même
Nombre de pièces
6
Type de pointe
Slotted, Phillips®, Slotted, Square
Taille
Phillips #1x3"#2x4"#2x6" Slotted 1/4"x4",3/16x6",5/16"x6", Square #1 ' #2
Comparer
1
1
Expédié en 5 jours ouvrables
Type de pointe
Fendue
Taille
Divers (ensemble)