Prix : 36,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 16" boîte à outils base est largement utilisé pour le stockage d’outil organisés dans des Applications commerciales, résidentielles et industrielles.
Stanley 16" boîte à outils base est en résine de polypropylène pour la durabilité et des performances durables. Loquet du centre permet une main ouverte et proche de la facilité d’utilisation lors de l’autre main est occupé. Poignée à prise souple extra large fournit facile de levage. Plateau amovible a beaucoup d’espace pour outils à main grand doivent être stockées sous. Les organisateurs sur le couvercle supérieur permettent un stockage organisé distinct de petites pièces et accessoires. La taille globale est 8-3/5"Lx15-2/5"Dx6-1/3"H. Vendu en Paquet de 4 boîtes à outils.
Stanley 16" boîte à outils base est en résine de polypropylène pour la durabilité et des performances durables. Loquet du centre permet une main ouverte et proche de la facilité d’utilisation lors de l’autre main est occupé. Poignée à prise souple extra large fournit facile de levage. Plateau amovible a beaucoup d’espace pour outils à main grand doivent être stockées sous. Les organisateurs sur le couvercle supérieur permettent un stockage organisé distinct de petites pièces et accessoires. La taille globale est 8-3/5"Lx15-2/5"Dx6-1/3"H. Vendu en Paquet de 4 boîtes à outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Profondeur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Hauteur 6-3/8 po (16,19 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 0
- Type Boîte à outils
- Marque Stanley
- Matériau Plastique
- Style Plateau amovible
- Numéro de référence du fabricant STST16410
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
36,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires